Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CA95 kuusiomutteri Täysi M10 X 1.50 17Mm W, 25PK | AE7ZUX

APPROVED VENDOR 6CA95 kuusiomutteri täysi M10 x 1.50 17 mm W, 25 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZUX Malli: 6CA95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Brinellin kovuus70
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus8mm
MateriaaliMessinki
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA95 kuusiomutteri täysi M10 x 1.50 17 mm W, 25 PK
€44.78 /pakkaus