Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZU2 Koteloitu tuuletinrele Spno 24v | AE7XBL

APPROVED VENDOR 6AZU2 Suljettu tuulettimen rele Spno 24v

Varastossa
Tuote: AE7XBL Malli: 6AZU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen rele
Käämin voltit24
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V14
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8
Korkeus2.25 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48
AsennusYleismaailmallinen
Kytkimen tyyppiSPNO
TyyppiSuljettu tuuletin
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKytkimen tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACH8 Koteloitu tuuletinrele Spst 120v kela | AE7RLY 6ACH8120SPNO€10.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZU3 Koteloitu tuuletinrele Spno / spnc 24v | AE7XBM 6AZU324SPNO / SPNC€10.66
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6AZU4 Koteloitu tuulettimen rele Spdt 24v kela | AE7XBN 6AZU424SPDT€15.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZU5 Suljettu tuulettimen rele Spdt 120v kela | AE7XBP 6AZU5120SPDT€10.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZU6 Koteloitu tuulettimen rele Spdt 208/240 V kela | AE7XBQ 6AZU6208/240SPDT€10.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZU2 Suljettu tuulettimen rele Spno 24v
€12.35 / yksikkö