Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZT9 Magneettinen releen kytkentä 24v kela | AE7XBH

APPROVED VENDOR 6AZT9 Magneettisen releen kytkentä 24 V kela

Varastossa
Tuote: AE7XBH Malli: 6AZT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen rele
Käämin voltit24
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V12
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC6
Korkeus2.25 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60
AsennusYleismaailmallinen
Resistiiviset ampeerit @ 277V15
Kytkimen tyyppiDPDT
TyyppiVaihtaminen
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyden kuorman ampeerit @ 208 V (6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZT9 Magneettisen releen kytkentä 24 V kela
€16.08 / yksikkö