Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZE1, pitkä nänni messinki, 1/8 x 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WYH

APPROVED VENDOR 6AZE1 pitkä nippa messinki, 1/8 x 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WYH Malli: 6AZE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
YhteysNPT
Pituus2"
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine1200 PSI
Temp. alue-65 - 250 astetta F
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AZE0 pitkä nänni messinki 1/8 x 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "€13.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZE2, pitkä nänni messinki, 1/4 x 1 1/2 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "€20.07
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AZE3 Pitkä nänni messinki 1/4 x 2 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "€29.69
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AZE4 Pitkä nänni messinki 3/8 x 1 1/2 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "€34.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AZE5, pitkä nänni messinki 3/8 x 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WYM 6AZE52"3 / 8 "€41.70
Hyväksytty myyjä 6AZE6 pitkä nänni messinki 1/2 x 1 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "€46.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZE7, pitkä nänni messinki, 1/2 x 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WYP 6AZE72"1 / 2 "€64.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE1 pitkä nippa messinki, 1/8 x 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€23.44 / yksikkö