Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD7 Sulje nänni messinki 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WYD

APPROVED VENDOR 6AZD7 Close Nipple Brass, 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WYD Malli: 6AZD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje nänni
YhteysNPT
Pituus1"
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine1200 PSI
Temp. alue-65 - 250 astetta F
TyyppiSulje nänni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD6 Sulje nännimessinki 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WYC 6AZD67 / 8 "1 / 4 "€10.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD8 Sulje nänni messinki, 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WYE 6AZD81.125 "1 / 2 "€31.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD9 Sulje 3/4 tuuman messinki - 5 kpl pakkaus | AE7WYF 6AZD91.375 "3 / 4 "€31.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD7 Close Nipple Brass, 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€18.07 / yksikkö