Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD3 Hex Nänni Messinki 1/2 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WXZ

APPROVED VENDOR 6AZD3 Hex Nipple Brass, 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WXZ Malli: 6AZD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko0.875 "
Pituus1 13 / 16 "
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD0 Hex Nänni Messinki 1/8 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WXW 6AZD00.437 "15 / 16 "1 / 8 "€9.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD1 Hex Nänni Messinki 1/4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WXX 6AZD10.562 "1.125 "1 / 4 "€23.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD2 Hex Nänni Messinki 3/8 Tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WXY 6AZD20.692 "1.437 "3 / 8 "€33.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZD4 Hex Nänni Messinki 3/4 Tuumaa - Pakkaus 5 | AE7WYA 6AZD41.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "€40.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD3 Hex Nipple Brass, 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€58.92 / yksikkö