Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZC0 Ankkuri Messinkikytkin 1/8 tuuman Fnpt | AE7WXK

APPROVED VENDOR 6AZC0-ankkuri messinkikytkin 1/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE7WXK Malli: 6AZC0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikytkentä
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus1.5 "
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZC1 Ankkuri Messinkikytkin 1/4 tuuman Fnpt | AE7WXL 6AZC11.5 "1 / 4 "€10.38
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AZC2 Ankkuri messinkikytkin 1/4 tuumaa Fnpt | AE7WXM 6AZC21"1 / 4 "€10.78
Hyväksytty myyjä 6AZC3 Ankkuri messinkikytkin 3/8 tuuman Fnpt | AE7WXN 6AZC31 5 / 16 "3 / 8 "€13.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZC4 Ankkuri Messinkikytkin 1/2 tuuman Fnpt | AE7WXP 6AZC41.5 "1 / 2 "€17.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC0-ankkuri messinkikytkin 1/8 tuuman Fnpt
€9.40 / yksikkö