Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYY6 Brass Union 3/4 tuuman Fnpt | AE7WWG

APPROVED VENDOR 6AYY6 Brass Union 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE7WWG Malli: 6AYY6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL26 Union 3/8 tuuman messinki | AB7EYW 22UL26125 psi3 / 8 "-20 - 400 astetta F€32.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYY3 vanneannostelija, vakiokäyttö, värähtelevä hihna, 16 tuuman ydin | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F€7.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYY4 Brass Union 3/8 tuuman Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 - 250 astetta F€8.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYY5 Messinkiliitto 1/2 tuuman Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 - 250 astetta F€17.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY6 Brass Union 3/4 tuuman Fnpt
€17.27 / yksikkö