Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYW3 Street Tee Messinki 1/2 tuumaa Fnpt x Mnpt | AE7WVG

APPROVED VENDOR 6AYW3 Street Tee messinki 1/2 tuuman Fnpt x Mnpt

Varastossa
Tuote: AE7WVG Malli: 6AYW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x FNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AYW0 Street Run Tee Messinki 1/8 tuumaa - Pakkaus 10 | AE7WVD 6AYW01 / 8 "€31.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYW1 Street Run Tee Messinki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WVE 6AYW11 / 4 "€66.19
Hyväksytty myyjä 6AYW2 Street Run Tee messinki 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WVF 6AYW23 / 8 "€91.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYW3 Street Tee messinki 1/2 tuuman Fnpt x Mnpt
€15.88 / yksikkö