Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYV2 Miehet Tee Messinki 1/4 Tuuman Mnpt | AE7WUV

APPROVED VENDOR 6AYV2 urospuolinen Tee messinki 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AE7WUV Malli: 6AYV2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYV3 Uros T-Messinki 3/8 Tuuman Mnpt | AE7WUW 6AYV33 / 8 "€7.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYV4 Uros T-Messinki, 1/2 tuuman Mnpt | AE7WUX 6AYV41 / 2 "€11.88
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYV5 Uros Tee Messinki 3/4 tuumaa Mnpt | AE7WUY 6AYV53 / 4 "€18.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV2 urospuolinen Tee messinki 1/4 tuumaa Mnpt
€5.96 / yksikkö