Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYU3 Street kyynärpää messinki 90 astetta 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WUK

APPROVED VENDOR 6AYU3 Street Elbow messinki 90 astetta 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7WUK Malli: 6AYU3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYU1 Street kyynärpää messinki 90 astetta 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WUH 6AYU11 / 8 "€17.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYU2 Street kyynärpää messinki 90 astetta 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WUJ 6AYU21 / 4 "€29.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYU4 Street kyynärpää messinki 90 astetta 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WUL 6AYU41 / 2 "€110.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYU5 Street kyynärpää messinki 90 astetta 3/4 tuumaa - pakkaus 5 | AE7WUM 6AYU53 / 4 "€107.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU3 Street Elbow messinki 90 astetta 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€48.01 / yksikkö