Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AWR1 Automotive Service Connector Red High | AE7WHQ

APPROVED VENDOR 6AWR1 Automotive Service Connector Red High

Varastossa
Tuote: AE7WHQ Malli: 6AWR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutohuoltoliitin
Yhteys7 / 16-20 Miespuolinen portti
Yhteyden koko7/16 "-20 urospuolinen portti
Pituus1 7 / 8 "
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Prod. KuvausPikaliitin urospuolisella portilla ja punaisella säätönupilla
TyyppiKorkea puoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoProd. KuvausTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AWR0 Autohuoltoliitin Sininen Matala | AE7WHP 6AWR07 / 16-20 Miespuolinen portti7/16 "-20 urospuolinen porttiPikaliitin urospuolisella portilla ja sinisellä säätönupillaMatala sivu€45.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AWR2 Autohuoltoliitin Sininen Matala | AE7WHR 6AWR214 mm naaraspuolinen portti14 mm naaraspuolinen porttiPikaliitin naaraspuolisella portilla ja sinisellä säätönupillaMatala sivu€46.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AWR3 Automotive Service Connector Red High | AE7WHT 6AWR314 mm naaraspuolinen portti14 mm naaraspuolinen porttiPikaliitin naaraspuolisella portilla ja punaisella säätönupillaKorkea puoli€46.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWR1 Automotive Service Connector Red High
€45.16 / yksikkö