HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ9 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 8 jalkaa | AE7UPT

APPROVED VENDOR 6ALZ9 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 8 jalkaa

Tuote: AE7UPT Malli: 6ALZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kulmavarasto
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Jalan pituus1"
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT52
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.007 "
Tyypillinen kovuus60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ4 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 4 jalkaa | AE7UPM 6ALZ42"4ft.+/- 2.000 "€28.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ5 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 8 jalkaa | AE7UPN 6ALZ52"8ft.+/- 3.000 "€54.21
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ6 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 4 jalkaa | AE7UPP 6ALZ61.5 "4ft.+/- 2.000 "€20.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ7 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 8 jalkaa | AE7UPQ 6ALZ71.5 "8ft.+/- 3.000 "€42.58
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ8 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 4 jalkaa | AE7UPR 6ALZ81"4ft.+/- 2.000 "€12.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ9 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 8 jalkaa
€24.22 / yksikkö