Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ6 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 4 jalkaa | AE7UPP

APPROVED VENDOR 6ALZ6 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7UPP Malli: 6ALZ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kulmavarasto
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Jalan pituus1.5 "
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.014 "
Pituus4ft.
Pituuden toleranssi+/- 2.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT52
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.007 "
Tyypillinen kovuus60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ4 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 4 jalkaa | AE7UPM 6ALZ42"4ft.+/- 2.000 "€28.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ5 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 2 tuuman jalka 8 jalkaa | AE7UPN 6ALZ52"8ft.+/- 3.000 "€54.21
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ7 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 8 jalkaa | AE7UPQ 6ALZ71.5 "8ft.+/- 3.000 "€42.58
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ8 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 4 jalkaa | AE7UPR 6ALZ81"4ft.+/- 2.000 "€12.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ9 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 tuuman jalka 8 jalkaa | AE7UPT 6ALZ91"8ft.+/- 3.000 "€24.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ6 Kulma-alumiini 6063 1/8 tuuman paksuus 1 1/2 tuuman jalka 4 jalkaa
€20.96 / yksikkö