HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALZ2 U-kanavainen alumiini 6063 0.062 Th 1/2 tuumaa x 8 jalkaa | AE7UPK

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-kanavainen alumiini 6063 0.062 Th 1/2 tuumaa x 8 jalkaa

Tuote: AE7UPK Malli: 6ALZ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanava
Alloy tyyppi6063
Pohjan leveys1 / 2 "
Pohjan leveyden toleranssi+/- 0.009 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Jalan pituus1 / 2 "
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.009 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT52
Vetolujuus27,000 psi
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen tuotto21,000 psi
Seinämän paksuus0.062 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysJalan pituusSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALX8 U-kanavainen alumiini 6063 2 tuuman jalka 5 tuumaa x 8 jalkaa | AE7UNV 6ALX85"2"0.188 "€128.11
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALX9 U-kanavainen alumiini 6063 2 tuuman jalka 2 tuumaa x 8 jalkaa | AE7UNW 6ALX92"2"0.25 "€115.61
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6ALY2 U-kanavainen alumiini 6063 1 tuuman jalka 4 tuumaa x 8 jalkaa | AE7UNZ 6ALY24"1"0.125 "€59.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALY3 U-kanavainen alumiini 6063 1 tuuman jalka 3 tuumaa x 8 jalkaa | AE7UPA 6ALY33"1"0.125 "€47.81
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALY4 U-kanavainen alumiini 6063 1 tuuman jalka 2 tuumaa x 8 jalkaa | AE7UPB 6ALY42"1"0.125 "€37.13
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALY5 U-kanavainen alumiini 6063 1 tuuman jalka 1 tuuma x 8 jalkaa | AE7UPC 6ALY51"1"0.125 "€26.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALY7 U-kanavainen alumiini 6063 3/4 tuuman jalka 3/4 tuuman x 8 jalkaa | AE7UPE 6ALY73 / 4 "3 / 4 "0.125 "€22.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-kanavainen alumiini 6063 0.062 Th 1/2 tuumaa x 8 jalkaa
€9.02 / yksikkö