HYVÄKSYTTY VENDOR 6ALX5 Tanko Alumiini 6063 1/8 x 3/4 tuumaa 8 jalkaa AE7UNR

APPROVED VENDOR 6ALX5 tanko alumiinia 6063 1/8 x 3/4 tuumaa 8 jalkaa

Tuote: AE7UNR Malli: 6ALX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen tankokanta
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT52
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.007 "
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen vetolujuus27000 PSI
Tyypillinen tuotto21000 PSI
Leveys3 / 4 "
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)244.09
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6ALV9 tankotanko alumiinia 6063 1/2 x 2 tuumaa 8 jalkaa | AE7UMZ 6ALV91 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "€90.09
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6ALW0 Baarikanta Alumiini 6063 1/2 x 1 tuuma 8 jalkaa | AE7UNA 6ALW01 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "€52.45
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 6ALW1 tankotanko alumiinia 6063 1/2 x 3/4 tuumaa 8 jalkaa AE7UNB 6ALW11 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "€34.74
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 6ALW2 tankotanko alumiinia 6063 3/8 x 1 tuumaa 8 jalkaa | AE7UNC 6ALW23 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "€33.99
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 6ALW3 Tangot Alumiini 6063 3/8 x 3/4 tuumaa 8 jalkaa AE7UND 6ALW33 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "€26.99
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 6ALW4 Tanko Alumiini 6063 3/8 x 5/8 tuumaa 8 jalkaa AE7UNE 6ALW43 / 8 "+/- 0.008 "5 / 8 "+/- 0.009 "€21.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 6ALW5 tankotanko alumiinia 6063 1/4 x 2 tuumaa 8 jalkaa AE7UNF 6ALW51 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "€45.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALX5 tanko alumiinia 6063 1/8 x 3/4 tuumaa 8 jalkaa
€10.50 / yksikkö