HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALL5-neliötanko alumiinia 6063 1 x 1 tuumaa 8 jalkaa | AE7UKF

APPROVED VENDOR 6ALL5 neliötanko alumiinia 6063 1 x 1 tuumaa 8 jalkaa

Tuote: AE7UKF Malli: 6ALL5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€103.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare Bar -osake
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT52
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+/- 0.012 "
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen vetolujuus27000 PSI
Tyypillinen tuotto21000 PSI
Leveys1"
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7604295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALL6-neliötanko alumiinia 6063 7 / 8x7 / 8 tuumaa 8 jalkaa | AE7UKG 6ALL67 / 8 "+/- 0.010 "7 / 8 "+/- 0.010 "€77.99
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALL7-neliötanko alumiinia 6063 3 / 4x3 / 4 tuumaa 8 jalkaa | AE7UKH 6ALL73 / 4 "+/- 0.010 "3 / 4 "+/- 0.010 "€54.82
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALL8-neliötanko alumiini 6063 5 / 8x5 / 8 tuumaa 8 jalkaa | AE7UKJ 6ALL85 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€44.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ALL9-neliötanko alumiinia 6063 1 / 2x1 / 2 tuumaa 8 jalkaa | AE7UKK 6ALL91 / 2 "+/- 0.009 "1 / 2 "+/- 0.009 "€23.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALL5 neliötanko alumiinia 6063 1 x 1 tuumaa 8 jalkaa
€103.02 / yksikkö