Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFG8 letkuliitin 90 astetta 1/4 tuumaa 1/4 Mnpt messinki | AE7TCK

APPROVED VENDOR 6AFG8 letkun varsi 90 astetta 1/4 tuumaa 1/4 Mnpt messinkiä

Varastossa
Tuote: AE7TCK Malli: 6AFG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko1 / 4 "
KiinnitystyyppiPuristettu tai letkunkiristin
Koko kokoaminen1/4 (M) NPT
Asennustyyli90 asteen kyynärpää
Letkutunnus1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine300 psi
Paineluokitus300 PSI
Kierteen koko1 / 4 "
Kiertyyppi(M) NPT
Tyyppi90 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKiinnitystyyppiKoko kokoaminenLetkutunnuseräKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH0 letkuhana 90 astetta 1/4 tuumaa 1/8 Mnpt messinki | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Puristettu tai letkunkiristin1/8 (M) NPT1 / 4 "Letku Barb1 / 8 "€3.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH4 letkuliitin 90 astetta 3/8 tuumaa 1/4 Mnpt messinki | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Puristettu tai letkunkiristin1/4 (M) NPT3 / 8 "Letku Barb1 / 4 "€5.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFJ0 Letkuliitin 90 astetta 1/2 tuumaa 3/8 Mnpt messinki | AE7TCY 6AFJ01 / 2 "Letkunkiristin3/8 (M) NPT1 / 2 "Helmillä varustettu letku3 / 8 "€14.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFJ4 letkuliitin 90 asteen 5/16 tuuman 3/8 Mnpt messinki | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Puristettu tai letkunkiristin3/8 (M) NPT5 / 16 "Letku Barb3 / 8 "€3.85
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AFJ7 Letkutanko 90 astetta 3/8 tuumaa 3/8 Mnpt messinkiä | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Letkunkiristin3/8 (M) NPT3 / 8 "Helmillä varustettu letku3 / 8 "€1.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AFK0 Letkuliitin 90 asteen 3/4 tuuman 1/2 Mnpt messinki AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Letkunkiristin1/2 (M) NPT3 / 4 "Helmillä varustettu letku1 / 2 "€22.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFK1 letkuhana 90 asteen 5/8 tuuman 1/2 Mnpt messinki | AE7TDK 6AFK15 / 8 "Letkunkiristin1/2 (M) NPT5 / 8 "Helmillä varustettu letku1 / 2 "€2.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFG8 letkun varsi 90 astetta 1/4 tuumaa 1/4 Mnpt messinkiä
€4.50 / yksikkö