APPROVED VENDOR 696326-PG Metal Screw Oval #10 1 1/2 Inch Length, 100PK | AC3WPT 2XA76

APPROVED VENDOR 696326-PG Metalliruuvi Oval #10 1 1/2 tuuman pituus, 100PK

Tuote: AC3WPT Malli: 696326-PGRistiviite: 2XA76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.362 "
Pään korkeus0.176 "
Head TypeSoikea
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)6.02
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 697243-PG Metalliruuvi Oval #6 3/4 tuumaa pituus - 100 kpl pakkaus | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sinkitty82 astetta0.262 "0.128 "3 / 4 "Karkaistu teräs#6€20.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 696326-PG Metalliruuvi Oval #10 1 1/2 tuuman pituus, 100PK