Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696084-PG Metalliruuvi litteä #12 1 3/4 tuuman pituus, 100PK | AB2JAP 1MB26

APPROVED VENDOR 696084-PG Metalliruuvi litteä #12 1 3/4 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JAP Malli: 696084-PGRistiviite: 1MB26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.412 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus1.75 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)8.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 696084-PG Metalliruuvi litteä #12 1 3/4 tuuman pituus, 100PK
€22.64 /pakkaus