Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 658151-PG Liesipultti Flt 3/16-24X1 1/2, 100PK | AC3XTC 2XJ62

APPROVED VENDOR 658151-PG Liesipultti Flt 3/16-24X1 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3XTC Malli: 658151-PGRistiviite: 2XJ62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesi pultti
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.362 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Reiän koko7/32
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusReiän kokoPituusthread PituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 658153-PG Liesipultti, litteä 3/16-24x2 L - 100 kpl pakkaus | AC3XTD 2XJ63 658153-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24€101.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 658157-PG Liesipultti, litteä 3/16-24x3 L - 100 kpl pakkaus | AC3XTE 2XJ64 658157-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24€110.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 658189-PG Liesipultti, litteä 1/4-20 x 6 L - 100 kpl pakkaus | AC3XTQ 2XJ74 658189-PG7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20€291.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 658201-PG Liesipultti, litteä 5/16-18x3 L - 100 kpl pakkaus | AC3XTU 2XJ77 658201-PG7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18€225.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 658209-PG Liesipultti Flt 3/8-16x1 1/2l - 100 kpl pakkaus | AC3XTW 2XJ79 658209-PG7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16€274.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 658151-PG Liesipultti Flt 3/16-24X1 1/2, 100PK
€73.47 /pakkaus