HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZZ40 Käsikäyttöinen pussitiiviste pöytälevy 16 tuumaa | AE7QNW

APPROVED VENDOR 5ZZ40 Käsikäyttöinen pussinsulkijapöytälevy 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7QNW Malli: 5ZZ40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen pussitiiviste
AsennusPöytälevy
Tiivisteen pituus16 "
Tiivisteen leveys3 / 32 "
Jännite115 VAC
Watts670

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.25
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)59.99
Laivan leveys (cm)11.48
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tiivisteen paksuus (7 mil)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJänniteWattsHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13F534 Suora lämmitystiiviste 12 tuumaa | AA4VFR 13F534Käsikäyttöinen sinetti110-€550.31
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 13F540 Impulssipussi Suljinpöydän asennus 8 tuuman pituus | AA4VFW 13F540Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC1000€64.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 2LED7 käsikäyttöinen pussitiivistepöytä 20in | AC2NAU 2LED 7Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC870€377.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 2LED8 käsikäyttöinen pussitiivistepöytä 24in | AC2NAV 2LED 8Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC800€445.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 2LEE2 -käsiohjattu pussitiivistepöytä 20in | AC2NAY 2LEE2Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC700-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LT28 Käsikäyttöinen pussitiiviste pöytälevy 12 tuumaa | AD8QCU 2LEE2 4LT28Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC580€211.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LT36 Käsikäyttöinen pussitiivistepöytälevy 8in | AD8QDA 4LT36Käsikäyttöinen pussitiiviste115 VAC410€112.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZZ40 Käsikäyttöinen pussinsulkijapöytälevy 16 tuumaa
€313.86 / yksikkö