Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5ZZ38 -huoltosarja 12 tuumaa AE7QNV

APPROVED VENDOR 5ZZ38 huoltosarja 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7QNV Malli: 5ZZ38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltopaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan korkeus (cm)1.75
Laivan pituus (cm)48.49
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZZ38 huoltosarja 12 tuumaa
€17.14 / yksikkö