HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5ZYX1 Maadoituskoestin 97 Hz | AE7QNG

APPROVED VENDOR 5ZYX1 maadoitustesti 97 Hz

Varastossa
Tuote: AE7QNG Malli: 5ZYX1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,858.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapallon testaaja
näyttöAnaloginen
Toimintataajuus97 Hz
Virtalähde12V lyhtyakku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maan maadoitusresistanssialue (10 - 1100 k ohmia)
    • Maanmittausnapit (2 tai 4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZYX1 maadoitustesti 97 Hz
€2,858.23 / yksikkö