Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5ZY71 kuusiomutteri Ohut M36 x 4 mm 55 mm L

Varastossa
Tuote: AE7QNA Malli: 5ZY71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus18mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Omaisuusluokka04
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiOhut
Leveys55mm
Jakoavaimen koko55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY71 kuusiomutteri Ohut M36 x 4 mm 55 mm L
€30.50 / yksikkö