Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZY65 kuusiomutteri täysi messinki M30 x 3.5 46mm L | AE7QMX

APPROVED VENDOR 5ZY65 kuusiomutteri täysi messinki M30 x 3.5 46 mm W

Varastossa
Tuote: AE7QMX Malli: 5ZY65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Brinellin kovuus70
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus24mm
MateriaaliMessinki
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY65 kuusiomutteri täysi messinki M30 x 3.5 46 mm W
€50.05 / yksikkö