Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZY61 Kuusiomutteri, teräs, M30 x 3.5 mm, 46 mm W | AE7QMV

APPROVED VENDOR 5ZY61 kuusiomutteri täysteräs M30 x 3.5mm 46mm W

Varastossa
Tuote: AE7QMV Malli: 5ZY61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus24mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC36 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY61 kuusiomutteri täysteräs M30 x 3.5mm 46mm W
€11.33 / yksikkö