Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 5ZW48 Twist Tie valkoinen 6 tuuman paperi - pakkaus 2000 | AE7QCX

APPROVED VENDOR 5ZW48 Twist Ties Valkoinen 6 tuuman paperi - 2000 kpl

Varastossa
Tuote: AE7QCX Malli: 5ZW48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
VäriValkoinen
Pituus6"
MateriaaliLanka paperissa
Leveys5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZW48 Twist Ties Valkoinen 6 tuuman paperi - 2000 kpl
€5.04 / yksikkö