Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5ZPX8 -säiliön lämmitin, tarkkuus 22-1 / 2 tuumaa AE7NML

APPROVED VENDOR 5ZPX8 Tarkkuussäiliön lämmitin, pituus 22-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7NML Malli: 5ZPX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,019.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan / säiliön upotuslämmittimen puhdistaminen
Ohjausalue55 astetta 200 astetta F
Kotelon tyyppiKiinnitetty alumiinipohjaan
Korkeus19.5 "
Min. Upotussyvyys8"
Kokonaispituus22.5 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliIncoloy (R)
ErikoistiedotSisäkäyttö, lämpötila on termostaattiohjattu ja säädettävä
Jännite120
Wattin tiheys8 neliömetriä
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPX8 Tarkkuussäiliön lämmitin, pituus 22-1/2 tuumaa
€1,019.46 / yksikkö