HYVÄKSYTTY VENDOR 5ZPX4 -testisylinterin kuljetuspakkaus 6 tuumaa AE7NMG

APPROVED VENDOR 5ZPX4 testisylinterin kuljetuspakkaus, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7NMG Malli: 5ZPX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestisylinterin kuljetuspakkaus, 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPX4 testisylinterin kuljetuspakkaus, 6 tuumaa
€400.26 / yksikkö