Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YY25 U Pultti 5/16-18 Putki 2 1/2 tuumaa, 10PK | AE7KMM

APPROVED VENDOR 5YY25 U-pultti 5/16-18 putki 2 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KMM Malli: 5YY25

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€53.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko2.5 "
Sisäpituus3 11 / 16 "
Sisäleveys3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YY25 U-pultti 5/16-18 putki 2 1/2 tuumaa, 10PK
€53.10 /pakkaus