Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHZ9 -luokan A mittapullo, 250ml - 6 kpl pakkaus | AE7HKY

APPROVED VENDOR 5YHZ9 luokan A lasillinen mittapullo 250 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HKY Malli: 5YHZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo, luokka A
Koko250mL
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi
Tulpan koko14/15
Toleranssi0.15ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PRZ1 mittapullo, luokka A 1000 ml - 2 kpl pakkaus | AE6CCF 5PTA0 5PRZ11000mLMittapullo, luokka A0.40ml€40.83
HYVÄKSYTY VENDOR 5PRZ3 Volumetric Flask Class B Glass 5ml - 12 kpl: n pakkaus | AE6CCH 5PRZ35mLMittapullo, luokka B0.04ml€21.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ4 -lasipullo, luokan B lasi 10 ml - pakkaus 12 | AE6CCJ 5PRZ410mLMittapullo, luokka B0.04ml€43.54
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ5 -mittapullo, luokan B lasi 25ml - pakkaus 12 | AE6CCK 5PRZ525mLMittapullo, luokka B0.06ml€47.47
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ6 -luokan B mittalasi 50 ml - pakkaus 12 | AE6CCL 5PRZ650mLMittapullo, luokka B0.1ml€22.94
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5PRZ7, tilavuuspullo, luokka B, lasi 100 ml - 8 kpl | AE6CCM 5PRZ7100mLMittapullo, luokka B0.2ml€46.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ8 -luokan B mittalasi 200 ml - 6 kpl pakkaus AE6CCN 5PRZ8200 ml.Mittapullo, luokka B0.3ml€50.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHZ9 luokan A lasillinen mittapullo 250 ml - 6 kpl pakkaus
€51.17 / yksikkö