Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHL0 Lasipullo Kirkas lasi 125 Ml Pk 8 | AE7HGU

APPROVED VENDOR 5YHL0 Pudotuspullo Kirkas lasi 125 Ml Pk 8

Varastossa
Tuote: AE7HGU Malli: 5YHL0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko125mL
SulkemisväriClear / Red
SulkumateriaaliPohjalasi / lateksi-kumi
Halkaisija57mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus110mm
suuKapea
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHL1 pudotuspullo keltainen keltainen 30 ml - pakkaus 12 | AE7HGV 5YHL130mL40mm76mm€53.47
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHL3 Pudotusruskea keltainen lasi 125 ml Pk 8 | AE7HGX 5YHL3125mL57mm110mm€44.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHL0 Pudotuspullo Kirkas lasi 125 Ml Pk 8
€42.28 / yksikkö