Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHG6 Reagenssipullo Oranssi Kapea 500 ml - 6 kpl pakkaus | AE7HFU 5YHF7

APPROVED VENDOR 5YHG6-reagenssipullo, kullanruskea, kapea 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HFU Malli: 5YHG6Ristiviite: 5YHF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReagenssipullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko500mL
SulkemisväriKeltainen
SulkumateriaaliHiomalasi
Halkaisija83mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus170mm
suuKapea
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 29 mm suun halkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHF7 -reagenssipullo kirkas kapea 500 ml - 6 kpl | AE7HFL 5YHF7Poista valinta500mLPoista valinta83mm170mmKapea-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHG2 Reagenssipullo Keltainen Kapea 30 Ml Pk 8 | AE7HFP 5YHG2Keltainen30mLKeltainen38mm80mmKapea€38.23
Virallinen toimittaja 5YHG3 Reagenssipullot Amber Kapea 60 ml Pk 8 | AE7HFQ 5YHG3Keltainen60mLKeltainen46mm85mmKapea€43.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHH9 Reagenssipullo Keltainen Leveä 30 Ml Pk 8 | AE7HGD 5YHH9Keltainen30mLKeltainen38mm77mmLeveä€38.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHJ0 Reagenssipullo Keltainen Leveä 60 Ml Pk 8 | AE7HGE 5YHJ0Keltainen60mLKeltainen46mm85mmLeveä€46.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHG6-reagenssipullo, kullanruskea, kapea 500 ml - 6 kpl pakkaus
€66.99 / yksikkö