HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHF7 -reagenssipullo kirkas kapea 500 ml - 6 kpl | AE7HFL

APPROVED VENDOR 5YHF7 reagenssipullo kirkas kapea 500 ml - 6 kpl pakkaus

Tuote: AE7HFL Malli: 5YHF7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReagenssipullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko500mL
SulkemisväriPoista valinta
SulkumateriaaliHiomalasi
Halkaisija83mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus170mm
suuKapea
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 29 mm suun halkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHG2 Reagenssipullo Keltainen Kapea 30 Ml Pk 8 | AE7HFP 5YHG2Keltainen30mLKeltainen38mm80mmKapea€11.09
Virallinen toimittaja 5YHG3 Reagenssipullot Amber Kapea 60 ml Pk 8 | AE7HFQ 5YHG3Keltainen60mLKeltainen46mm85mmKapea€12.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHG6 Reagenssipullo Oranssi Kapea 500 ml - 6 kpl pakkaus | AE7HFU 5YHF7 5YHG6Keltainen500mLKeltainen83mm170mmKapea€67.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHH9 Reagenssipullo Keltainen Leveä 30 Ml Pk 8 | AE7HGD 5YHH9Keltainen30mLKeltainen38mm77mmLeveä€38.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHJ0 Reagenssipullo Keltainen Leveä 60 Ml Pk 8 | AE7HGE 5YHJ0Keltainen60mLKeltainen46mm85mmLeveä€45.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHF7 reagenssipullo kirkas kapea 500 ml - 6 kpl pakkaus