Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WY98 Kierreliittimen lukitus 5/16-24, 10PK | AE7CQN

APPROVED VENDOR 5WY98 Kierreliittimen lukitus 5/16-24, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7CQN Malli: 5WY98

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran kokoX
Ulkokierteen koko7 / 16-14
AsennusTyökalu 5XA42
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko5 / 16-24
Pituus0.43 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys0.50 "
Napauta Koot7 / 16-14
KiertyyppiUNF
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY98 Kierreliittimen lukitus 5/16-24, 10PK
€48.85 /pakkaus