Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5WY91 -kierre 1-12 | AE7CQF

APPROVED VENDOR 5WY91 kierreliitos 1-12

Varastossa
Tuote: AE7CQF Malli: 5WY91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko1-5 / 16 "
Ulkokierteen koko1-3/8-12
AsennusTyökalu 5XA47
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko1-12
Pituus1.37 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys1.56 "
Napauta Koot13 / 8-12
KiertyyppiUNF
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY91 kierreliitos 1-12
€69.85 / yksikkö