Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5WY65 Thread Insert 3/8-16 0.500 L, 5PK | AE7CPC

APPROVED VENDOR 5WY65 kierresisä 3/8-16 0.500 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7CPC Malli: 5WY65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko33 / 64 "
Ulkokierteen koko9 / 16-12
AsennusTyökalu 5XA43
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko3 / 8-16
Pituus0.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Täysi langan syvyys0.56 "
Napauta Koot9 / 16-12
KiertyyppiUNC
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY65 kierresisä 3/8-16 0.500 L, 5PK
€68.43 /pakkaus