Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5WY64 Thread Insert 5/16-24 0.430 L, 5PK | AE7CPB

APPROVED VENDOR 5WY64 kierresisä 5/16-24 0.430 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7CPB Malli: 5WY64

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko29 / 64 "
Ulkokierteen koko1 / 2-13
AsennusTyökalu 5XA42
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko5 / 16-24
Pituus0.43 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Täysi langan syvyys0.50 "
Napauta Koot1 / 2-13
KiertyyppiUNF
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY64 kierresisä 5/16-24 0.430 L, 5PK
€57.63 /pakkaus