Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WTZ7 Tarp palosuojattu Viemäröinti polypropeeni 5x5 jalkaa | AE7BZZ

APPROVED VENDOR 5WTZ7 Tarpeen palosuojattu tyhjennyspolypropeeni, 5x5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7BZZ Malli: 5WTZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäröinti Tarp
VäriValkoinen
Leikkaa koko5 x 5 jalkaa
Valmis koko5 x 5 jalkaa
läpiviennitD-rengas
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaalipolyeteeni
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ZRU3 Suojapeitteen viemäröintileikkauskoko 5x5 jalkaa AD3JYT 3 ZRU3Hopea / musta5 x 5 jalkaa5 x 5 jalkaaommeltu€47.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ZRU4 Suojapeitteen viemäröintikoko10x10 jalkaa AD3JYU 3 ZRU4Hopea / musta10 x 10 jalkaa10 x 10 jalkaaommeltu€167.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ZRU5 Suojapeitteen viemäröintileikkauskoko 15x15 jalkaa AD3JYV 3 ZRU5Hopea / musta15 x 15 jalkaa15 x 15 jalkaaommeltu€172.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ZRU6 Suojapeitteen viemäröintileikkauskoko 20x20 jalkaa AD3JYW 3 ZRU6Hopea / musta20 x 20 jalkaa20 jalkaa x 20 jalkaaommeltu€283.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WTZ3 Tarp Drainage Polyethylene 3x3 Feet | AE7BZV 5WTZ3Hopea / musta3 x 3 jalkaa3 x 3 jalkaaKuumasaumattu€45.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WTZ4 Tarp Drainage Polyethylene 7x7 Feet | AE7BZW 5WTZ4Hopea / musta7 x 7 jalkaa7 x 7 jalkaaKuumasaumattu€64.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WTZ5 Tarp Drainage Polyethylene 12x12 Feet | AE7BZX 5WTZ5Hopea / musta12 x 12 jalkaa12 x 12 jalkaaKuumasaumattu€126.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WTZ7 Tarpeen palosuojattu tyhjennyspolypropeeni, 5x5 jalkaa
€41.51 / yksikkö