Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5WTX3 Tarp Heavy Duty Vinyl 8 x 10 Feet | AE7BYY

APPROVED VENDOR 5WTX3 Tarpe Heavy Duty -vinyyli 8 x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7BYY Malli: 5WTX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
VäriMusta
Leikkaa koko8 x 10 jalkaa
Valmis koko7 jalkaa 4 "x 9 jalkaa 6"
läpiviennitMessinki
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaaliVinyyli
Paksuus20 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaPaksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJ56 Laminoitu vinyyliväline, 6 x 8 jalkaa, musta/vihreä | AC4EXZ 2ZJ56Musta / vihreä6 x 8 jalkaa5 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€80.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ57 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 6x10 jalkaa | AC4EYA 2ZJ57Musta / vihreä6 x 10 jalkaa5ft. 6 "x 9ft. 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€95.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ58 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 10x10 jalkaa | AC4EYB 2ZJ58Musta / vihreä10 x 10 jalkaa9 jalkaa 4 "x 9 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€158.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ59 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 10x12 jalkaa | AC4EYC 2ZJ59Musta / vihreä10 x 12 jalkaa9 jalkaa 6 "x 11 jalkaa 4"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€184.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ60 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 12x16 jalkaa AC4EYD 2ZJ60Musta / vihreä12 x 16 jalkaa11 jalkaa 4 "x 15 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€183.12
Hyväksytty myyjä 2ZJ61 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 16x20 jalkaa AC4EYE 2ZJ61Musta / vihreä16 x 20 jalkaa15 jalkaa 2 "x 19 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€458.89
Hyväksytty myyjä 2ZJ62 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 20x20 jalkaa AC4EYF 2ZJ62Musta / vihreä20 x 20 jalkaa19 jalkaa x 19 jalkaa 6 "Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€585.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WTX3 Tarpe Heavy Duty -vinyyli 8 x 10 jalkaa
€130.94 / yksikkö