Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLJ0 -vasaranjalka 6 tuuman kartiomainen | AE7BHA

APPROVED VENDOR 5WLJ0 vasarajalka 6 tuumaa kartiomainen

Varastossa
Tuote: AE7BHA Malli: 5WLJ0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€776.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasarajalka, 6 "kapeneva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431499085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WLJ2 -vasaran jalka 6 tuuman tasainen | AE7BHC 5WLJ2Vasaran jalka, 6 ", litteä€406.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLJ0 vasarajalka 6 tuumaa kartiomainen
€776.86 / yksikkö