Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5WLH0 Tappitappi 1/4 tuuman halkaisija 1-3 / 8 tuumaa | AE7BGR

APPROVED VENDOR 5WLH0 tapitappi 1/4 tuuman halkaisija 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BGR Malli: 5WLH0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi, 1/4 "halkaisija 1-3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLH0 tapitappi 1/4 tuuman halkaisija 1-3/8 tuumaa
€7.04 / yksikkö