Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5UX72 Kääntyvä levypyörä jarrulla 198 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6TFC

APPROVED VENDOR 5UX72 kääntyvä levypyörä jarrulla 198 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6TFC Malli: 5UX72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä jarrulla
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer65 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus198 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus4 11 / 16 "
Levyn koko3-3/4 x 2-3/4"
Levyn paksuus0.109 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5567
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NUX5 Kääntölevypyörä jarrulla 900 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Puoli300-999 paunaa900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€59.54
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1NUX8 Kääntölevy, jossa on jarrut 900 lb 8 tuuman halkaisija | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Puoli300-999 paunaa900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€100.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NUY2 Kääntölevypyörä jarrulla 4 tuuman halkaisija | AB2UCW 1VUOSI 23 x 3 "Puoli300-999 paunaa750 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€54.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NUZ7 Kääntölevypyörä jarrulla 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Puoli300-999 paunaa800 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€43.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NVC1 Kääntölevypyörä jarrulla 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Puoli1000-2999 paunaa1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€48.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NVC4 Kääntölevypyörä jarrulla 1000 Lb 5 tuuman halkaisija | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Puoli1000-2999 paunaa1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€50.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NVC7 Kääntölevypyörä jarrulla 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Puoli1000-2999 paunaa1200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€52.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5UX72 kääntyvä levypyörä jarrulla 198 Lb 4 tuuman halkaisija
€11.00 / yksikkö