HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5URT1 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 1500 Ft x 22 Tuumaa PVC AE6RDY

APPROVED VENDOR 5URT1 lämpöaktivoitu kutistekalvo 1500 Ft x 22 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AE6RDY Malli: 5URT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutistekalvo
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus1500ft.
Roll leveys22 "
Tyylicenterfold
Paksuus1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.33
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusRoll leveysTyyliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URR1 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 12 Tuumaa Pvc | AE6RDM 5 EURPoista valintaPVC2000ft.12 "centerfold0.75 milj.€245.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URR2 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 14 Tuumaa Pvc | AE6RDN 5 EURPoista valintaPVC2000ft.14 "centerfold0.75 milj.€286.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5URR3 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 22 Tuumaa Pvc | AE6RDP 5 EURPoista valintaPVC2000ft.22 "centerfold0.75 milj.€449.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URR4 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 24 Tuumaa Pvc | AE6RDQ 5 EURPoista valintaPVC2000ft.24 "centerfold0.75 milj.€512.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5URR5 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 1500 Ft x 10 tuuman Pvc | AE6RDR 5 EURPoista valintaPVC1500ft.10 "centerfold1 milj.€208.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5URR6 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 1500 Ft x 12 Tuumaa Pvc | AE6RDT 5 EURPoista valintaPVC1500ft.12 "centerfold1 milj.€250.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 5URR7 Lämpöaktivoitu kutistekalvo 1500 Ft x 14 Tuumaa Pvc | AE6RDU 5 EURPoista valintaPVC1500ft.14 "centerfold1 milj.€298.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URT1 lämpöaktivoitu kutistekalvo 1500 Ft x 22 tuuman PVC
€441.11 / yksikkö