Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5URG2 -akulla toimiva Megohmmeter 1000vdc | AE6RBF

APPROVED VENDOR 5URG2 akkukäyttöinen megohmimittari 1000vdc

Varastossa
Tuote: AE6RBF Malli: 5URG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen megohmimetri
tarkkuus+/- 3% + 5 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Tiedonkeruu18 datapistettä
näyttöTaustavalaistu LCD-pylväsdiagrammi
Eristysvastusalue0.1 M - 10 G ohmia
liitäntäUSB
Lähtötestin jännite100/250/500/1000 VDC
Virtalähde1.5V Akku
Kestävyysalue0.1-999.9 ohmia
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG2 akkukäyttöinen megohmimittari 1000vdc
€179.72 / yksikkö