Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TXD9 Bnc -sovitin suorakulmainen naaras - uros | AE6MDK

APPROVED VENDOR 5TXD9 Bnc-sovitin Oikean kulman naaras-uros

Varastossa
Tuote: AE6MDK Malli: 5TXD9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBNC-sovitin
Sovittimen tyyppiSuorakulmainen naaras-uros
Rungon materiaaliNikkelöity kupari
YhteystiedotNikkelöity kupari
Käyttölämpötila.-65 astetta 165 astetta C.
JännitearvotCAT I 500 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8536694010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXE5 Bnc -adapteri suorakulmainen naaras-uros AE6MDR 5TXE5€21.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXD9 Bnc-sovitin Oikean kulman naaras-uros
€12.56 / yksikkö