Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXD1 Mini Testipidike 30vac / 60vdc Musta | AE6MDB

APPROVED VENDOR 5TXD1 Mini Test Clip 30vac/60vdc Musta

Varastossa
Tuote: AE6MDB Malli: 5TXD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini testikiinnike
VäriMusta
Ota yhteyttä FinishKullattu
YhteystiedotBerrylliumkupari
Kädessä pidettävä jännite30VAC / 60VDC
Handsfree-jännite300VAC
Pituus12 "
Maks. Vahvistimet5
Käyttölämpötila.Jopa 176 astetta F
TurvallisuusarviointiCAT II
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXD2 Mini Test Clip 30vac / 60vdc Red | AE6MDC 5TXD2punainen€6.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXD1 Mini Test Clip 30vac/60vdc Musta
€2.39 / yksikkö