Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA5 Banaaniliitin 1000vac Musta | AE6MCJ

APPROVED VENDOR 5TXA5 banaanipistoke 1000vac musta

Varastossa
Tuote: AE6MCJ Malli: 5TXA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanaanipistoke
Rungon materiaaliMessinki
VäriMusta
YhteystiedotNikkelipinnoitettu messinki
Kädessä pidettävä jännite1000VAC
EristysmateriaaliPolymeeri
Pituus2.125 "
Maks. Vahvistimet20
Käyttölämpötila.14-176 astetta F
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoRungon materiaaliVäriYhteystiedotPituusMaks. VahvistimetKäyttölämpötila.TurvallisuusarviointiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TWY6 Banaaniliitin 1500vac Musta | AE6MBQ 5TWY618-22 AWGPolymeeriMustaBerrylliumkupari2.5 "2080-176 astetta FCATII 300V€6.06
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TWY7 Banaaniliitin 1500vac Punainen | AE6MBR 5TWY718-22 AWGPolymeeripunainenBerrylliumkupari2.5 "2080-176 astetta FCATII 300V€6.06
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA1 Banaaniliitin 33vac / 70vdc Musta - 10 kpl pakkaus | AE6MCE 5TXA1--Musta--15Jopa 122 astetta F-€30.27
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA2 Banaaniliitin 33vac / 70vdc Punainen - 10 kpl pakkaus | AE6MCF 5TXA2--punainen--15Jopa 122 astetta F-€30.27
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA6 Banaaniliitin 1000vac Punainen | AE6MCK 5TXA618AWGMessinkipunainenNikkelipinnoitettu messinki2.125 "2014-176 astetta FCATIII 1000V€8.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXA5 banaanipistoke 1000vac musta
€8.45 / yksikkö