Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPH9 U-muotoinen koukku 1 3/4 tuuman ID PK5 | AE6KTU

APPROVED VENDOR 5TPH9 U-muotoinen Pegboard-koukku 1 3/4 tuuman ID PK5

Varastossa
Tuote: AE6KTU Malli: 5TPH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen koukku
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
Sisällä Dia.1.75 "
MateriaaliTeräs
Projektio2.875 "
Vavan paksuus3 / 16 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPE9 U-muotoinen koukku 1 3/4 tuuman ID PK5 | AE6KRL 5TPE9Kirkas sinkki€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH9 U-muotoinen Pegboard-koukku 1 3/4 tuuman ID PK5
€10.46 / yksikkö